Beli harga pneumatik silinder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Cordless Rotary Hammer (Bor Listrik)atribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Dimensions (mm): 102x337x226
- Drilling Dia. in Concrete with Hammer Drill Bits (mm): 4 – 24
- Impact Energy (J): 2.4 (according to EPTA 05/2016)
- Impact Rate at Rated Speed (bpm): 4,350 – 4,350
- K3L License: Yes
- Max. Drilling Diameter in Metal (mm): 13
- Max. Drilling Diameter in Wood (mm): 30
- No Load Speed (rpm): 0 – 980
- Opt. App. Range in Concrete with Hammer Drill Bits (mm): 6 – 14
- Sound Level (dBA): 103
- Sound Pressure Level (dBA): 92
- Tool Holder: SDS Plus
- Uncertainty K (dB): 3
- Uncertainty K (m/s²): 1.5
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO KUNCI SOCK Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material :Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Dextone Instant GlueDeskripsi:Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.05
- Size (g): 15
- Viscosity (cPs): 1-5
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)atribut:
- Capacity: 15 Ton
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- SMC Air Cylinder (CA2) 80mmatribut:
- Port Thread Type: Rc
- Suffix For Cylinder2: None Rod Boot,Air Cushion
- Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
- Rod End Bracket: None
- Suffix For Cylinder: None Rod Boot,Air Cushion
- Auto Switch: Without Auto Switch
- Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
- Made To Order: Standard
- Pivot Bracket: None
- Stroke Adjustment Symbol: None
- Tube Material: Aluminium Tube
- SMC Air Cylinder (MGP) 63mmatribut:
- Auto Switch: Without Auto Switch (With Built-in Magnet) *When Made To Order Is XB6 Without Built-in Magnet
- Port Thread Type: M5x0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)
- Made To Order: Standard
- Stroke Adjustment Symbol: None
- Bore Size (mm): 63
- BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaneratribut:
- Filter Surface Area (cm²): 2300
- K3L License: Yes
- Number of Wheels: 4
- Voltage (V): 230
- American Tool Hydraulic Shop Pressatribut:
- Capacity: 20Ton
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
Daftar Harga harga pneumatik silinder Terbaru March 2026
| KRISBOW Mesin Pembersih Pipa | Rp199.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Cordless Rotary Hammer (Bor Listrik) | Rp5.199.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock) | Rp70.900 |
| Dextone Instant Glue | Rp10.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin) | Rp2.399.900 |
| BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton) | Rp3.599.900 |
| JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik) | Rp46.999.900 |
| Hyundai Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101000154-1.jpg)

/P101518985-1.jpg)
/95P101000329-7.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Instant%20Glue/P102037669-1.jpg)
/P101518688-1.jpg)
/P101518657-6.jpg)
/P101536330-1.jpg)

/P101525136-1.jpg)

/P101005496-1.jpg)
%2080mm/7vP101579283-2.jpg)
%2063mm/rhP101578989-2.jpg)



/aeP101000374-4.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)